咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
商品编号
566323 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
商品编号:566323 40
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
形状说明:斜型
产品名称属性:? 125 mm
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
粒度:40
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
INOC:有条件适用

更多参数>>

技术说明
千叶砂轮,实现高品质加工。
获得专利的构型饰面密度高,实现高磨除率和使用寿命。
  • 专为要求极高切削量的特殊任务而设计的创新型千叶砂轮。
  • 与传统千叶砂轮相比,其凭借持续稳定的磨削切削力以及极长的使用寿命带来出色的经济效益。
  • 通过塑料支撑托盘结合紧密镰刀状砂片的独特结构设计,实现出色的切削性能。
  • 非常适合高切削量加工,例如:焊缝处理、倒角和去毛刺。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加