首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
商品编号
566323 60
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Pferd Tools
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
¥96.32 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:千叶砂轮片 Polifan FORCE STEEL
商品编号:566323 60
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
形状说明:斜型
产品名称属性:? 125 mm
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
粒度:60
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
INOC:有条件适用
更多参数>>
技术说明
千叶砂轮,实现高品质加工。
获得专利的构型
饰面密度高
,实现
高磨除率
和
使用寿命。
专为要求极高切削量的特殊任务而设计的创新型千叶砂轮。
与传统千叶砂轮相比,其凭借持续稳定的磨削切削力以及极长的使用寿命带来出色的经济效益。
通过塑料支撑托盘结合紧密镰刀状砂片的独特结构设计,实现出色的切削性能。
非常适合高切削量加工,例如:焊缝处理、倒角和去毛刺。
规格参数
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
形状说明
斜型
产品名称属性
? 125 mm
磨料缩写
ZA
磨料
锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层
否
砂轮直径
125.0
为材料优化
钢
最大圆周速度
80
粒度
60
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1
INOC
有条件适用
研磨时便于观察
否
孔直径
22.23
干
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2
适用
产品类别
千叶砂轮
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订