咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Polarshine 8 抛光剂 - 1 升
Polarshine 8 抛光剂 - 1 升
商品编号
552430 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Polarshine 8 抛光剂 - 1 升
商品编号:552430 8
颜色:WHITE
填充量:1000
有害物质标志:GHS07,注意
系列:Polarshine

更多参数>>

技术说明
Polarshine 8 是用于打造最终出色抛光效果的抛光剂。Polarshine 8 可产生非常高的光泽度。短暂施用后,全息图纹就会消失。这款抛光剂具有均衡的研磨性,非常适合在表面密封之前作为抛光过程的最后一步。Polarshine 8 作为抛光的第二步,特别适合对表面要求特别高的场合。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加