咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Polarshine 10 抛光剂 - 1 升
Polarshine 10 抛光剂 - 1 升
商品编号
552430 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Polarshine 10 抛光剂 - 1 升
商品编号:552430 10
颜色:WHITE
填充量:1000
有害物质标志:GHS07,注意
系列:Polarshine

更多参数>>

技术说明
一步抛光。Polarshine 10 是一款中等粗度的通用抛光剂,用于在使用 Microstar P1500 和 Abralon K3000 磨削后去除打磨痕迹。该抛光剂适用于所有漆面系统,也可用于抛光抗刮擦的透明漆面。
在抛光过程中,尽可能地减少表面过热,并可持久去除打磨痕迹。Polarshine 10 不含硅,适合于机用与手工处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加