咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压喷嘴 M10,管长 6mm
高压喷嘴 M10,管长 6mm
商品编号
319488 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高压喷嘴 M10,管长 6mm
商品编号:319488 6
内冷式:是
管道长度:6.0
喷嘴内径:2.0
产品类别:冷却系统

更多参数>>

技术说明
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
高压喷嘴,用于最高 90 bar 高压冷却,摆动范围 70° 至 110°。外壳由高品质塑料颗粒制成。
  • 喷嘴可旋转 360°。
  • 可提供不同管道长度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加