咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
131850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131850 M2
131850 M2,5
131850 M3
131850 M3,5
131850 M4
131850 M5
131850 M6
131850 M8
131850 M10
131850 M12
131850 M16
131850 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.5mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.9mm
56mm
2
3mm
4mm
DIN 371
10.5mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
394.10
328.68
268.18
292.80
268.18
268.18
268.18
345.03
418.70
572.40
853.75
1367.25

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:131850 M4
技术说明

强劲的卷屑槽。引导部分带有润滑槽,但没有排屑槽。
优点

格外稳定,理想的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割
技术参数
涂层
没有涂层
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
2
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加