咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 CCGT060204AP KW10
转位刀片 CCGT060204AP KW10
商品编号
238080 KW10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片 CCGT060204AP KW10
商品编号:238080 KW10
铝金属(短切屑):适用
铝金属含硅量 > 10%:适用
铝,塑料:适用
湿,最大:适用
湿,最小:适用
干:有条件适用
USP1:CCGT 060204L
切割深度 ap_范围起始:0.05
切割深度 ap_范围结束:0.2
断屑槽:AP
进给量 f_范围起始:0.07
进给量 f_范围结束:0.12

更多参数>>

技术说明
经过研磨的转位刀片,用于在小余量精镗加工时实现受控断屑。

技术说明
专门用于非铁金属 (ISO-N) 的应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加