咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 CCGT060202L-FS TN60
转位刀片 CCGT060202L-FS TN60
商品编号
238070 TN60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片 CCGT060202L-FS TN60
商品编号:238070 TN60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
USP1:CCGT 060204
主要应用:P
进给量 f_范围结束:0.12
进给量 f_范围起始:0.07
断屑槽:FS
切割深度 ap_范围结束:0.2
切割深度 ap_范围起始:0.05
干:有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用

更多参数>>

技术说明
经过研磨的转位刀片,用于在小余量精镗加工时实现受控断屑。

技术说明
金属陶瓷切削材料类型,适用于钢材 (ISO P) 和不锈钢 (ISO M) 的通用应用范围,实现最高表面质量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加