咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 SCMT090405-GM-E PR1225
转位刀片 SCMT090405-GM-E PR1225
商品编号
236105 UNI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片 SCMT090405-GM-E PR1225
商品编号:236105 UNI
GG:有条件适用|120
涂层:PVD
产品类别:钻孔用转位刀片
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件_范围结束:0.2
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件_范围起始:0.07
型号:UNI
断屑槽:GM
类型:PR1225
切削加工条件:连续
刀具材料:HM
ISO 代码,转位刀片:SCMT070405
更换次数/切刃数量:4.0

更多参数>>

应用
外部和内部转位刀片座需要两种不同转位刀片。为了获得卓越效果,请选择推荐组合。

提示
对于在倾斜表面上钻孔、半圆柱形孔、扩孔、镗孔以及倒角钻孔,将切削速度降至 120 m/min。进行此类加工时,建议在外刃上使用 PVD 转位刀片。使用 5×D 和 6×D 转位刀片实心钻头时,将进给率降低 30%。更多转位刀片版本可通过 Kyocera 制造商货号获得。
更多转位刀片版本可通过 Kyocera 制造商货号获得。

适用于
Kyocera Magic Drill DRV 编号 236060 - 236068。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加