咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片实心钻头 DRV 6xD
转位刀片实心钻头 DRV 6xD
商品编号
236068 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片实心钻头 DRV 6xD
商品编号:236068 24
最大调节限值 Vmax:0.7
柄长 Ls:54.0
配套适用的转位刀片:SCMT0703.。
悬伸长度 LA:144.0
产品类别:转位刀片钻头
有效长度 L1:144.0
转位刀片 螺钉:236135 40 (10IP; 2 Nm)
顶角:180
柄直径 Ds:25.0
切刃数 Z:1
刀柄:DIN 6535 HE, DIN 6595
公称直径 DC:24.0

更多参数>>

应用
带转位刀片,编号 236070 至编号 236125。

注意
在钻头钻通时会有一个圆盘脱落。在刀具转动时会有危险。请采取保护措施。可应要求提供倒角附件和偏心套。

推荐
在斜面钻孔、加工半圆柱孔、孔内切槽、扩孔和倒角孔时,切削速度降低至 120 米/分钟。对于此类加工,建议在外刃上使用 PVD 转位刀片。

供货范围
包括夹紧螺栓和额外的 2 件备用夹紧螺栓(不含转位刀片)。

技术说明
具有出色排屑能力的转位刀片钻头,钻孔深度可达 6xD。通过组合 CVD 外部转位刀片和 PVD 内部转位刀片,实现高切削速度的高效加工。出色钻孔精度和较低切削压力实现最佳钻孔效果。带侧向夹持面的圆柱柄。
规格尺寸 12 - 39:钻孔公差:直径 DC 0 / +0.45 mm。
规格尺寸 40 - 60:钻孔公差:直径 DC 0 / +0.50 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加