咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片实心钻头 DRV 4xD
转位刀片实心钻头 DRV 4xD
商品编号
236064 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片实心钻头 DRV 4xD
商品编号:236064 60
最大调节限值 Vmax:0.95
柄长 Ls:69.0
配套适用的转位刀片:SCMT1706.。
悬伸长度 LA:240.0
产品类别:转位刀片钻头
有效长度 L1:240.0
转位刀片 螺钉:236135 80 (20IP; 4,5 Nm)
顶角:180
柄直径 Ds:40.0
切刃数 Z:1
刀柄:DIN 6535 HE, DIN 6595
公称直径 DC:60.0

更多参数>>

应用
带转位刀片,编号 236070 至编号 236125。

注意
在钻头钻通时会有一个圆盘脱落。在刀具转动时会有危险。请采取保护措施。可按需提供倒角附件和偏心套筒。

推荐
对于在倾斜表面上钻孔、半圆柱形孔、扩孔、镗孔以及倒角钻孔,将切削速度降至 120 m/min。进行此类加工时,建议在外刃上使用 PVD 转位刀片。

供货范围
包括夹紧螺钉和额外的 2 个备用夹紧螺钉(不含转位刀片)。

技术说明
转位刀片钻头,具有出色的排屑性能,钻孔深度可达 6xD。通过 CVD 外侧转位刀片和 PVD 内侧转位刀片相结合,实现高效率、高切削速度的加工。出色的钻孔精度和较低的切削压力实现卓越钻孔效果。带侧向驱动面的圆柱柄。
尺寸 12 - 39:钻孔公差:? DC 0 / +0.35 mm。
尺寸 40 - 60:钻孔公差:? DC 0 / +0.40 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加