咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
坠落减震器 Nanolink Flex Y
坠落减震器 Nanolink Flex Y
商品编号
098163 1,8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:坠落减震器 Nanolink Flex Y
商品编号:098163 1,8
重量:2.59
卡宾钩:FS90 ST
产品类别:坠落减震器

更多参数>>

标准
EN 355

技术说明
NANOLINK 系列挂绳的连接装置,配有紧凑且符合人体工学的坠落减震器,适用于 50 至 150 公斤的宽泛体重范围。坚固且耐磨的材料确保即使在极端条件下也能长时间使用。22 kN 最小断裂负荷。发生坠落时的冲击力被限制到6 kN。适合棱边。
NANOLINK FLEX Y ST。Y 版本。钢登山扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加