咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工手套,乳胶,1000V,360mm
电工手套,乳胶,1000V,360mm
商品编号
094914 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工手套,乳胶,1000V,360mm
商品编号:094914 9
切削类型:多用途|Heavy Duty
颜色:红色
重量:97.6
内容:1.0
长度:360.0
防护等级:0
厚度_范围起始:1.1
厚度_范围结束:1.3
载体材料:乳胶
应用:可重复使用
手套规格:9
EN 60903:AZC

更多参数>>

技术说明
用于在电压范围至 1000 V,Class 0 下工作。
不含硅的绝缘乳胶手套,用于防护电气风险和电弧故障造成的热危害。柔韧且具有带纹理的抓握面,确保出色的触感灵敏度与抓握力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加