咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Grip Chem 手套 3457
Grip Chem 手套 3457
商品编号
094788 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Grip Chem 手套 3457
商品编号:094788 11
涂层:丁腈
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色 / 红色
标准:EN 407
防护等级:防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
载体材料:HPPE/聚酰胺/氨纶
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏
EN 388:4X43D
EN 374:A 型 (JKOPST)
手套类型:化学品防护手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
ULTIMATE GRIP CHEM 3457。在高要求作业中提供极致抓握力与最高防护等级。凭借双重丁腈涂层,在干燥与油性表面上确保稳定抓握,并防护微生物、细菌和病毒。得益于 Grip Control 技术,实现极高的防滑性、坚固性和耐磨性。此外,还具有高防割等级 D、接触热耐受性(高达 100°C,15 秒)和触摸屏兼容性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加