咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
次性丁腈手套(30只/盒) 93-800
次性丁腈手套(30只/盒) 93-800
商品编号
094717 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:次性丁腈手套(30只/盒) 93-800
商品编号:094717 7
切削类型:精密性
颜色:橙色
重量:29.0
内容:30
长度:285.0
材料:天然橡胶乳胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374|防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
厚度:0.6
应用:一次性使用
手套规格:7
手套特性:不含硅树脂
EN 388:2110A

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,盒装。PPE类别 III。无粉。
TOUCHNTUFF? 93-800。采用 MICROCHEM? 化学品隔离技术的创新多层设计改善化学品防护效果。可耐受丙酮至少 15 分钟。指尖带纹理。AQL 1.5。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加