咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防割手套 Kyorene 00-863
防割手套 Kyorene 00-863
商品编号
094587 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防割手套 Kyorene 00-863
商品编号:094587 7
切削类型:精密性
涂层:PU
颜色:灰色/黑色
内容:1.0
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
载体材料:Kyorene Pro 石墨烯
手套规格:7
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:4X32F
手套类型:防割手套
防护类型:类别 II

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Kyorene Pro 石墨烯系列。防割手套采用 Kyorene Pro 石墨烯纱线,未添加玻璃和不锈钢纤维。创新的基底材料具有抑菌效果并可调节温度以带来舒适的穿戴感受。气味中和,可让手套持久散发清新气味。
Kyorene 00-863。防割等级为 F 的防割手套,手掌处采用坚固的 PU 涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加