咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防割手套 K-MEX L 995
防割手套 K-MEX L 995
商品编号
094546 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防割手套 K-MEX L 995
商品编号:094546 8
切削类型:多用途
应用:可重复使用
产品类别:防割手套
防割等级:C
EN 388:3X44C
编织技术:13G
手套特性:食品认证
手套规格:8
载体材料:对位芳纶
涂层:皮革
长度_范围结束:265.0
长度_范围起始:255.0

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
K-MEX? L 995。为钢铁和金属加工以及处理潮湿和沾油零件提供最佳保护和舒适性。得益于皮革内衬和附加指尖保护,确保高度的抓握可靠性。凭借防割等级 C、低至中度隔热性能和极佳的灵敏度,非常适合轻度高温作业,例如从等离子切割机中裁切或取出成型钢板。即使在负荷较重的地方,也具有较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加