咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防割手套 Hyflex 11-574
防割手套 Hyflex 11-574
商品编号
094484 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防割手套 Hyflex 11-574
商品编号:094484 7
切削类型:精密性
涂层:丁腈
颜色:灰色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
载体材料:INTERCEPT?
应用:可重复使用
手套规格:7
手套特性:适用于触摸屏|食品认证
编织技术:21G
EN 388:3X41D
系列:HyFlex?
防割等级:D

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex? 11-574。防割等级为 D 的手套,采用灵活的 AEROFIT? 技术,实现卓越控制和佩戴舒适性。凭借 21 针编织技术,非常适合进行精密工作,例如装配、表面检查以及处理边缘锋利的零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加