咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装用手套 3555
安装用手套 3555
商品编号
094428 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安装用手套 3555
商品编号:094428 11
切削类型:精密性
涂层:丁腈,丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色 / 红色
内容:1.0
标准:EN 407
载体材料:聚酯
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:4121A

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
3555 Ultimate Grip Plus。手套采用双重丁腈涂层,适用于触摸屏,耐接触热(100°C,15 秒)。得益于 Grip Control 技术,具有极强的防滑性,在干燥与油性表面上确保稳定抓握。18 针编织收口,卓越的手指灵活性和极高的耐磨性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加