咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全手套Hyflex 11-844
安全手套Hyflex 11-844
商品编号
094348 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全手套Hyflex 11-844
商品编号:094348 7
切削类型:精密性
涂层:丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:灰色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
长度_范围起始:190.0
长度_范围结束:275.0
标准:EN 407
载体材料:尼龙氨纶
应用:可重复使用
手套规格:7
手套特性:食品认证|不含硅树脂|适用于触摸屏

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex? 11-844。通过 AEROFIT? 技术实现极其柔韧的丁腈泡沫涂层,提供更出色的操控性和触觉灵敏度。得益于较高的佩戴舒适性,非常适合全天精密工作。经皮肤科测试,不含有害物质,并经过漂洗处理,确保清洁的佩戴感受。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加