咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙手套 Nitras 3531
尼龙手套 Nitras 3531
商品编号
094258 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙手套 Nitras 3531
商品编号:094258 11
切削类型:多用途
涂层:丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:灰色/白色
内容:1.0
标准:EN 407
载体材料:聚酯
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏
EN 388:4121X
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
3531 NYLOFLEX FOAM。轻巧、灵敏的装配手套,带丁腈泡沫涂层,提供卓越的抓握力和高耐磨性。该手套支持触摸屏操作,由 100% 再生聚酯纤维制成,可提供 15 秒内高达 100°C 的接触热保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加