咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊接防护手套 Tegera 7787 规格尺寸 10
焊接防护手套 Tegera 7787 规格尺寸 10
商品编号
094133 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊接防护手套 Tegera 7787 规格尺寸 10
商品编号:094133 10
切削类型:Heavy Duty
应用:可重复使用
产品类别:焊工手套
接触热最高:100.0
EN 388:2X33F
手套特性:4 级阻燃性
焊接工艺:WIG
手套规格:10
载体材料:全粒面山羊皮
EN 12477:类型 B
标准:EN 407
材料:全粒面山羊皮

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Tegera? 7787。高品质焊接手套,采用黑色山羊粒面革制成,配以 Kevlar? 缝线和由二层牛皮制成的加固袖口。提供卓越的 F 级防切割保护,并通过抓绒内衬提升舒适性。枪把加固和平滑贴片确保耐用性和防护性。折叠式指尖设计,确保高精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加