咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴 Stavanger V GTX S3 NB
安全靴 Stavanger V GTX S3 NB
商品编号
092787 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全靴 Stavanger V GTX S3 NB
商品编号:092787 42
抗静电:否
足跖保护:否
产品类别:安全靴
安全鞋的欧盟尺码:42.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 36 – 51 订货。
宽规格 XB 参见编号 092788。

标准
EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
系带高帮靴 V GTX,采用 GORE-TEX? 膜,柔软、防水的光面皮革面料确保透气性和防水性。良好的耐酸碱性。抗割强度和机械负荷耐受性高。着力面大。在光滑、潮湿、油腻的地面也具有很高的防滑性。配有 SECURA VARIO? 减震后跟。耐高温约达 220 °C。
  • 密封式鞋带扣。
  • 结实的鞋底 Perbunan Alpine,无烟煤色。
  • 鞋头加强防护。
  • 鞋带钩。
  • 鞋帮更高。
  • 安全反光条。
  • 边缘带软垫。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加