咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全低帮鞋 Tornado XXSW BOA
安全低帮鞋 Tornado XXSW BOA
商品编号
092259 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全低帮鞋 Tornado XXSW BOA
商品编号:092259 40
耐刺穿性:纺织物
特性:扭转锁|耐燃油
静电性能:EGB/ESD
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:Stahl
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1PS
安全鞋的欧盟尺码:40.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:TORNADO
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S1PS HRO SR FO

技术说明
运动风格的现代安全鞋 TORNADO XXSW Low,配有轻质网眼鞋面。创新鞋底特性确保特别动态的缓冲效果。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全长鞋垫 ESD。
  • 不含金属防护鞋头。
  • 橡胶/TPU/SCF 鞋底。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy?,保证整体减震。
  • 鞋尖处采用 TPU 包头。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加