咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴 jo_MAX BOA S3S
安全靴 jo_MAX BOA S3S
商品编号
092209 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全靴 jo_MAX BOA S3S
商品编号:092209 48
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油|扭转锁
静电性能:EGB/ESD
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:合成
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:48.0
系列:最大
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S3S HRO SR FO

技术说明
坚固的安全靴 MAX,采用耐磨鞋面和 BOA? Fit 系统,允许快速穿脱。
  • 鞋面由防水的正绒面革和网眼布制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • 全长鞋垫。
  • 防滑鞋底由橡胶/PU jo MAX 制成。
  • TPU 包头。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加