咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电 T 恤衫 CONDUCTEX 灰色
防静电 T 恤衫 CONDUCTEX 灰色
商品编号
091643 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电 T 恤衫 CONDUCTEX 灰色
商品编号:091643 M
静电性能:EGB/ESD
颜色:银灰色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:160
男女通用尺码:M
全棉:95% 棉|5% 碳
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:CONDUCTEX?
产品类别:T 恤衫
性别:通用款

更多参数>>

标准
EN 61340-5-1.

技术说明
应用:汽车及汽车产业、电子制造、飞机制造、机电一体化。

用于防止产品静电放电。
防静电 T 恤由舒适的 CONDUCTEX? Cotton Knit 面料(含有机棉)针织而成。可靠的放电能力与高品质加工。极佳贴身。
  • 舒适的领围宽度。
  • 右手前臂的 ESD 刺绣徽章。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加