咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电 工装裤 CONDUCTEX 无烟煤
防静电 工装裤 CONDUCTEX 无烟煤
商品编号
091609 44
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电 工装裤 CONDUCTEX 无烟煤
商品编号:091609 44
静电性能:EGB/ESD
颜色:无烟煤色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:44
材料基重 / 布料密度:130
全棉:23% 棉|2% 碳|75% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物|适合工业洗涤
系列:CONDUCTEX?
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

标准
EN 61340-5-1.

技术说明
应用:汽车及汽车产业、电子制造、飞机制造、机电一体化。

用于防止产品静电放电。
防静电工装裤由轻便舒适的 CONDUCTEX? 面料制成。这种采用再生聚酯纤维的混纺面料凭借出色导电值和高穿戴舒适性赢得青睐。透气性好。
  • 束腰带隐蔽式按扣。
  • 门襟带塑料拉链。
  • 背部宽度可调节。
  • 一个无盖后袋。
  • 裤腿上的防静电刺绣徽章。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加