商品详情
- 商品名称:背带裤 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
- 商品编号:091135 26
- 颜色:深蓝色 / 无烟煤色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 材料基重 / 布料密度:260
- 标准:EN 14404
- 全棉:35% 聚丙烯|35% 棉
- 清洗:适合工业洗涤|60 °C 彩色衣物
- 产品类别:连体工装裤
更多参数>>
提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
连体工装裤,矢车菊蓝/黑色颜色组合,参见 091134。
技术说明
KüBLER
BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有
高品质选材和创新型
反光和
弹力功能。
连体工装裤- 弹性背带由耐冲击和耐高温的塑料制成。
- 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091848)。
- 反光元素。
- 右侧:双层直尺口袋,使用 CORDURA? 加固材料和加缝式笔兜。
- 左侧:腿兜包括袋盖、按扣和加缝式手机兜。