咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装夹克 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
工装夹克 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
商品编号
091115 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装夹克 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
商品编号:091115 3XL
颜色:深蓝色 / 无烟煤色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:260
全棉:35% 聚丙烯|35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物|适合工业洗涤
产品类别:工装夹克

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
工装夹克,无烟煤色/黑色颜色组合,参见 091113。

技术说明
KüBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光和弹力功能。
工装夹克
  • 反光元素(Y 形翼):袖子、前肩与后肩。
  • 人体工学剪裁,带有反光区。
  • 侧兜与胸兜。
  • 创新型面料编织实现极佳坚固性与独特外观。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加