咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩机 270-50 OF Silent
压缩机 270-50 OF Silent
商品编号
079842 270/50OF
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩机 270-50 OF Silent
商品编号:079842 270/50OF
宽度:390
重量:37.0
高度:650
长度:715
消耗功率:1.5
最大吸入量:250
最大灌注量:130
最大压力(空气):10
电源电压:230
压力容器容量:50.0
产品类别:压缩机

更多参数>>

描述
安静、舒适、便携:用途广泛且具有众多巧妙细节的静音压缩机
凭借机组的创新构型,运行时特别安静,非常适合在对噪音敏感的环境或狭小空间中使用
无油双缸机组,易于运输且维护需求低
VarioGrip:通过可移动拉杆与舒适手柄轻松牵拉且节省空间
一应俱全:用于压缩空气软管和两个气动工具的固定架、小型配件插槽以及压缩机上的实用电缆收纳装置
一目了然:方便操作的显示屏,配有显示气罐压力和工作压力的大尺寸压力表,以及压力调节和软管连接功能
Condor 压力开关,确保可靠运行和调控
过载保护:保护电机免于过热
通过带翼形手柄的球阀轻松排放冷凝水
投入使用前无需检测
10 年气罐防锈穿保证
轻松设置:巧妙的包装设计确保拆箱时即可快速、简便安装轮子和橡胶脚垫

供货范围
通用快速接头,带橡胶涂层的拉手

特征
  • 尺寸:715 x 390 x 650 mm
  • 抽吸性能:250 l/min
  • 宽度:390 mm
  • 有效输送量(在最大压力的 80% 下):120 l/min
  • 灌装性能:130 l/min
  • 重量:37 kg
  • 高度:650 mm
  • 电缆长度:2 1/2 / 98 7/16 英寸
  • 气罐尺寸:50 l
  • 长度:715 mm
  • 最高转速:1400 rpm
  • 最大压力:10 bar
  • 额定功耗:1.5kW
  • 声压等级:61 dB(A)
  • 声压等级 (LpA):61 dB(A)
  • 声功率级 (LwA):81 dB(A)
  • 声功率级 (LwA):81 dB(A)

技术说明
通用型 Silent 压缩机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加