咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动凿锤 9035VH
气动凿锤 9035VH
商品编号
079721 9035VH
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动凿锤 9035VH
商品编号:079721 9035VH
工作噪音:105.0
供电:压缩空气驱动
重量:2.5
制造商名称:9035VH
长度:73
按照 EN 标准的最大振动:7.0
最大空气消耗:57.0
冲击频率:43.0
产品类别:凿锤

更多参数>>

提示
合适的凿子参见编号 079723 9035V/4。

技术说明
  • 在锈死的螺栓连接处的振动应用。
  • 用于安装凿子的快装夹头。
  • 带振动和锤击功能的组合式基础设备。
  • 塑料箱。
  • 空气消耗:57 – 594 升/分钟。
  • 声压级:92 – 105 dB(A) Lp A。
  • 冲击频率可分 9 个档位调节,最高可达 2600 次/分钟。
  • 冲击力:9.2 焦耳。
  • 凿子夹头:10 mm 六角柄。
  • 柄接口长度:73 mm。
  • 防寒握柄。

技术说明
带振动和锤击功能的组合式基础设备。
  • 用于安装凿子的快装夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加