咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动雕刻针 9104Q
气动雕刻针 9104Q
商品编号
079712 9104Q
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动雕刻针 9104Q
商品编号:079712 9104Q
直径-浮点Ⅰ-mm:25.0
连接螺纹:NPT
工作压力:6.3
工作噪音:82.0
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:0.2
长度:133
含连接软管的供货范围:是
按照 EN 标准的最大振动:2.5
最大空气消耗:96.0
冲击频率:190.0

更多参数>>

供货范围
包括 1.5 m 软管。

技术说明
  • 转速为 60,000 rpm 的紧凑型雕刻头可满足所有要求。
  • 适用于 1/8 英寸或 3 mm 工具的弹簧夹头。
  • 音量较小。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加