咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机 180mm CP3750
商品编号
079314 CP3750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动角磨机 180mm CP3750
商品编号:079314 CP3750
USP2:带 BSP 连接螺纹,带 1/4 英寸压缩空气接口
输出功率:1638
连接螺纹:NPT
工作噪音:100
压缩空气接头:1/2
推荐的软管尺寸(内径):16.0
供电:压缩空气驱动
重量:2.9
制造商名称:CP3750-085AA7
最高转速:8500
最大空气消耗:2100
最大砂轮直径:180

更多参数>>

技术说明
紧凑且性能强劲的角磨机,高强度应用条件下同样可以保证理想的使用寿命,维护保养间隔时间最长达 1000 小时。减振且符合人体工程学设计的握柄。可不用扳手进行调整的防护罩。M14 主轴螺纹。

技术说明
性能强劲的角磨机非常适合工业应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加