咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子 1/2 英寸,可调节 7755
商品编号
079203 7755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子 1/2 英寸,可调节 7755
商品编号:079203 7755
切断离合器:否
最高转速:7700
工具装夹驱动型式:四方头
工具装夹尺寸:1/2
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M24
最大空气消耗:156.0
按照 EN 标准的最大振动:8.5
长度:169
连接螺纹:NPT
制造商名称:7755
重量:1.85

更多参数>>

技术说明
附可调节功率调控装置的冲击扳手。高度创新且易于使用的功率控制装置:顺时针旋转的 11 种设置。集成多轴可旋转空气接口 Air Flex Mini。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加