咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Compact 气动冲击螺丝起子 紧凑
商品编号
079201 7762
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Compact 气动冲击螺丝起子 紧凑
商品编号:079201 7762
切断离合器:否
长度:158
工具装夹驱动型式:四方形
工具装夹尺寸:3/4
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M20
最大空气消耗:984.0
按照 EN 标准的最大振动:10.7
最高转速:4850
制造商名称:7762
连接螺纹:NPT
重量:2.9

更多参数>>

技术说明
结构紧凑、功能强大的迷你冲击扳手,采用铝制外壳。便于用户使用的 Side-2-Side 换向系统可通过 2 级操纵杆正向/反向切换。

技术说明
1420 Nm,最大松开扭矩。双锤打击机构。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加