咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击螺丝起子 1/2寸
商品编号
079201 7732
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击螺丝起子 1/2寸
商品编号:079201 7732
切断离合器:否
长度:112
工具装夹驱动型式:四方形
工具装夹尺寸:1/2
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M20
最大空气消耗:612.0
按照 EN 标准的最大振动:12.1
最高转速:9000
制造商名称:7732
连接螺纹:NPT
重量:1.3

更多参数>>

技术说明
结构紧凑、功能强大的迷你冲击扳手,采用铝制外壳。便于用户使用的 Side-2-Side 换向系统可通过 2 级操纵杆正向/反向切换。

技术说明
重量仅 1.3 kg 且结构长度仅 112 mm 时 610 Nm 最大释放扭矩。Jumbohammer 撞锤。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加