咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角度冲击螺丝起子 1/2
商品编号
079193 9014TT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动角度冲击螺丝起子 1/2
商品编号:079193 9014TT
切断离合器:否
工作噪音:112.9
压缩空气接头:1/2
推荐的软管尺寸(内径):19.0
供电:压缩空气驱动
重量:4.6
制造商名称:9014TT
长度:223
最高转速:5200
按照 EN 标准的最大振动:19.0
最大空气消耗:235.0
最大扭矩-N·m-整型:2170

更多参数>>

技术说明
带有高性能双锤撞锤的冲击螺丝刀。

技术说明
  • 在工业和汽车应用中具有较长使用寿命和较高效率。
  • 可拆卸手杆,360° 可调。
  • Twin Turbo 技术。
  • 4100 Nm 最大释放扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加