咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子 3/8 英寸
商品编号
079191 9011M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子 3/8 英寸
商品编号:079191 9011M
切断离合器:否
工作噪音:101.3
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:1.24
制造商名称:9011M
长度:92
最高转速:6500
按照 EN 标准的最大振动:7.7
最大空气消耗:85.2
最大扭矩-N·m-整型:461

更多参数>>

技术说明
超紧凑型冲击螺丝刀,带巨型撞锤,单手反转和三级顺时针旋转。1200 Nm 最大释放扭矩。

技术说明
  • 特别紧凑的冲击螺丝起子,配有 Jumbo 锤子冲击机构。
  • 单手控制及三档右旋。
  • 461 Nm 最大释放扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加