咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动扭力螺丝起子 CP2810
气动扭力螺丝起子 CP2810
商品编号
079166 2810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动扭力螺丝起子 CP2810
商品编号:079166 2810
连接螺纹:BSP
工作噪音:94
型式:枪形
批头座:F 6.3
扭矩范围-文本:4.5
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):8.0
供电:压缩空气驱动
重量:0.8
长度:183
最高转速:2400
按照 EN 标准的最大振动:<2,5

更多参数>>

技术说明
所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
得益于铝制外壳,CP28 系列直驱式气动螺丝刀具有较高的耐用性。凭借实用的渐进式扳机和单手即可操作的换向棘轮,确保操作的简便性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加