咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KFM 9-3 RF 边缘铣刀
商品编号
078126 KFM9-3RF
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KFM 9-3 RF 边缘铣刀
商品编号:078126 KFM9-3RF
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
倒角角度_范围起始:45.0
倒角角度_范围结束:0.0
线缆长度:4
消耗功率:900
平稳起动:否
包装:Metabox
重复起动联锁:否
支承盘直径:100
空载速度_范围起始:4500.0
空载速度_范围结束:11500.0

更多参数>>

提示
所需配件参见编号 078132 和 078134。

供货范围
2 片 45° 倒角硬质合金转位刀片、2 片 R2 圆角硬质合金转位刀片、2 片 R3 圆角硬质合金转位刀片、导向挡块、螺丝刀、metaBox。

供货范围
3 个通用硬质合金转位刀片,止动滚轮,2 个螺丝刀,开口扳手 SW 10,手柄,metaBox。

技术说明
金属铣边机,适用于倒角高度最大 15 mm 的焊接准备。
  • 无需使用工具的铣削深度调整功能,增幅为 0.1 mm。(范围 0 mm - 15 mm)
  • 精确设置倒角。
  • 通过大型导向板进行可控作业。
  • 电子过载保护、平稳启动和重启保护。

一键控制器。获得专利的铣削深度调整功能,无需使用工具,增幅为 0.1 mm。卡止点可缩短调整时间,防止在工作过程中不必要地变换铣削深度。直接通过导向板精确调整倒角角度。通用铣刀头带三个硬质合金转位刀片,适用于 0 - 90° 的所有倒角角度。通过大型导向板进行可控作业。用于沿管道引导的止挡滚轮,便于焊接准备。无需工具即可调节的弓形手柄,确保安全、均匀地导向。Metabo Marathon 电机,具有获得专利的防尘设计,确保长久的使用寿命。带调整轮的 Vario-Constamatic (VC) 全波电子设备:用于以适合材料的转速进行工作,该转速在负载下基本保持恒定。电子过载保护、软启动和重启保护。通过侧板导出切屑,从而保护用户。配备 metaBOX,一款用于运输和存放的智能解决方案。示例图。
用于在扁平材料、板材和容器中形成倒角和圆弧,加工内外边缘和轮廓以及用于钻孔倒圆。

技术说明
紧凑型金属修边机,用于在可见边缘加工 45° 倒角和 2 至 3 mm 的圆角。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加