咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212817
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212817 50/3
212817 50/4
212817 52/3
212817 52/4
212817 63/5
212817 66/5
212817 80/6
212817 100/7
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
11.62degrees
3
50mm
1.5mm
98mm
84mm
1.59degrees
30.31mm
22mm
40mm
34mm
40mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
4
50mm
1.5mm
98mm
84mm
1.59degrees
30.31mm
22mm
40mm
34mm
40mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
3
52mm
1.5mm
102mm
88mm
1.49degrees
32.26mm
22mm
40mm
36mm
40mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
4
52mm
1.5mm
102mm
88mm
1.49degrees
32.26mm
22mm
40mm
36mm
40mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
5
63mm
1.5mm
124mm
110mm
1.11degrees
43.26mm
27mm
50mm
47mm
50mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
5
66mm
1.5mm
130mm
116mm
1.04degrees
46.26mm
27mm
50mm
50mm
50mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
6
80mm
1.5mm
158mm
144mm
0.8degrees
60.25mm
32mm
50mm
64mm
50mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
7
100mm
1.5mm
198mm
184mm
0.6degrees
80.25mm
32mm
63mm
84mm
63mm
8degrees
XDM.120516
销售价 数量
 
4279.35
4895.32
4311.78
4927.73
6224.51
6240.72
7813.06
10017.59

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212817 50/3

备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219812(15IP;5.0 Nm)。

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP

技术参数
铣削应用
圆形铣削 斜面 插铣 -
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
11.62degrees
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
50mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
98mm
圆周插补铣削直径 Dmin
84mm
坡道斜度 αmax
1.59degrees
坡道长度 L,针对 αmax
30.31mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
40mm
直径 D3
34mm
空闲长度
40mm
轴向前角刀具
8degrees
配套适用的转位刀片
XDM.120516
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加