咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热风枪 制造商ID 351408
商品编号
A07832 351408
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热风枪 制造商ID 351408
商品编号:A07832 351408
接通/关闭开关:否
重量:670
制造商名称:HM1620S
消耗功率:1600
空气温度_范围起始:300.0
空气温度_范围结束:500.0
空气流量_范围起始:240.0
空气流量_范围结束:450.0
产品类别:热风枪

更多参数>>

应用
用于塑料的焊接和再成型,热缩,去涂层,焊接,干燥,解冻。

技术说明
大功率热风枪带有:
  • 电子温度和气流调节功能。
  • 带有热熔保险丝的无级温度调节功能。
  • 直径34 mm 的风筒,适用于标准配件类型E。

技术说明
最新德国人体工学设计,欧洲本土高性价比产品,权威专利。
- 枪型热风机:风量无级可调,四套预存的程序,温度和余热显示,LOC功能,单手操作。
- 9mm缩径喷嘴,50 mm汽车维修喷嘴,过热防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加