咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PACKOUT Automotive Set
PACKOUT Automotive Set
商品编号
693592 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PACKOUT Automotive Set
商品编号:693592 1
外部尺寸,宽度:620
外部尺寸,高度:480
外部尺寸,长度:972
可移动:否
重量:32.8
IP 保护等级:IP 65
材料:ABS
工具箱特性:可堆叠
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
PACKOUT? 木质台面、PACKOUT? 2 抽屉工具箱、PACKOUT? 3 抽屉工具箱、PACKOUT? 滚轮车。

技术说明
Milwaukee PACKOUT? 汽车套件提供了一套坚固的模块化存储和运输系统,为专业用途设计。该套件包含坚固的 PACKOUT? 木质台面、带 2 个抽屉的 PACKOUT? 工具箱、带 3 个抽屉的 PACKOUT? 工具箱以及 PACKOUT? 滚轮车,可实现极致灵活的移动性。所有组件均经久耐用、可堆叠,且属于久经考验的 PACKOUT? 系统的一部分——非常适合快速取用和高效整理工具。该产品系列还具备 IP65 防护等级,因此能提供可靠的防尘防水保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加