咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PACKOUT Starter-Set 2
PACKOUT Starter-Set 2
商品编号
693590 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PACKOUT Starter-Set 2
商品编号:693590 1
外部尺寸,宽度:415
外部尺寸,高度:363
外部尺寸,长度:575
可移动:否
重量:9.5
IP 保护等级:IP 65
材料:ABS
工具箱特性:可堆叠
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
1 × PACKOUT? 拉杆箱、1 × PACKOUT? 2 抽屉工具箱、1 × PACKOUT? 纤薄收纳盒

技术说明
Milwaukee PACKOUT? 入门套件 2 是构建坚固的模块化存储系统的理想基础。该套件包含 PACKOUT? 拉杆箱、带 2 个抽屉的 PACKOUT? 工具箱以及纤薄的 PACKOUT? 收纳盒。抗冲击的聚合物材料、加固金属拐角和金属锁扣确保极佳的耐用性,而 IP65 防护等级则提供了可靠的防尘防水保护。非常适合专业用途,并与所有 PACKOUT? 组件完全兼容。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加