咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号
207549
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207549 8/180
207549 12/220
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5 1.5
3mm
8mm
1.4mm
1.4mm
80mm
180mm
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.065mm
0.055mm
0.065mm
0.055mm
3 3
1.5
4mm 4mm
12mm 12mm
1.4mm 1.4mm
1.4mm 1.4mm
120mm 120mm
220mm
12mm 12mm
30degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
5
销售价 数量
 
2230.45
4477.28

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号:207549 8/180
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于基面加工和绕开干扰轮廓。
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
PPC
刀具材料
VHM
涂层
TiAlN
型号
N
公差,公称直径
f8
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对侧铣 -
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
切刃半径 R1
3mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
1.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.4mm
总长度 L
80mm
有效半径 R2
180mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.055mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.055mm
齿数 Z
3 3
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
通用
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加