咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短柄丝锥 短型
商品编号
131450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131450 M2
131450 M2,5
131450 M3
131450 M4
131450 M5
131450 M6
131450 M8
131450 M10
131450 M12
131450 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.6mm
36mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.05mm
40mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
40mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
45mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
56mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
70mm
3
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
75mm
3
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
80mm
3
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
341.85
265.72
192.19
192.19
206.09
207.68
265.72
348.36
459.51
788.34

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:短柄丝锥 短型
商品编号:131450 M4
应用

可作为手用或者机用丝锥使用。
技术说明

带卷屑槽。
技术参数
涂层
没有涂层
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
B
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
45mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加