咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用铰刀 H7
商品编号
160150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
160150 2
160150 2,5
160150 3
160150 3,5
160150 4
160150 4,5
160150 5
160150 5,5
160150 6
160150 6,5
160150 7
160150 8
160150 8,5
160150 9
160150 10
160150 11
160150 12
160150 13
160150 14
160150 15
160150 16
160150 17
160150 18
160150 19
160150 20
160150 22
160150 24
160150 25
160150 26
160150 28
160150 30
160150 32
160150 35
160150 40
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄四边 □
2mm
4
0.008mm
0.004mm
25mm
H7
50mm
33mm
2.008mm
1.6mm
2.5mm
4
0.008mm
0.004mm
29mm
H7
58mm
37mm
2.508mm
2mm
3mm
6
0.008mm
0.004mm
31mm
H7
62mm
40mm
3.008mm
2.24mm
3.5mm
6
0.01mm
0.005mm
35mm
H7
71mm
45mm
3.51mm
2.8mm
4mm
6
0.01mm
0.005mm
38mm
H7
76mm
48mm
4.01mm
3.15mm
4.5mm
6
0.01mm
0.005mm
41mm
H7
81mm
51mm
4.51mm
3.55mm
5mm
6
0.01mm
0.005mm
44mm
H7
87mm
54mm
5.01mm
4mm
5.5mm
6
0.01mm
0.005mm
47mm
H7
93mm
57mm
5.51mm
4.5mm
6mm
6
0.01mm
0.005mm
47mm
H7
93mm
57mm
6.01mm
4.5mm
6.5mm
6
0.012mm
0.006mm
50mm
H7
100mm
60mm
6.512mm
5mm
7mm
6
0.012mm
0.006mm
54mm
H7
107mm
68mm
7.012mm
5.6mm
8mm
6
0.012mm
0.006mm
58mm
H7
115mm
72mm
8.012mm
6.3mm
8.5mm
6
0.012mm
0.006mm
58mm
H7
115mm
72mm
8.512mm
6.3mm
9mm
6
0.012mm
0.006mm
62mm
H7
124mm
77mm
9.012mm
7.1mm
10mm
6
0.012mm
0.006mm
66mm
H7
133mm
86mm
10.012mm
8mm
11mm
6
0.015mm
0.008mm
71mm
H7
142mm
91mm
11.015mm
9mm
12mm
6
0.015mm
0.008mm
76mm
H7
152mm
96mm
12.015mm
10mm
13mm
8
0.015mm
0.008mm
76mm
H7
152mm
96mm
13.015mm
10mm
14mm
8
0.015mm
0.008mm
81mm
H7
163mm
101mm
14.015mm
11.2mm
15mm
8
0.015mm
0.008mm
81mm
H7
163mm
101mm
15.015mm
11.2mm
16mm
8
0.015mm
0.008mm
87mm
H7
175mm
107mm
16.015mm
12.5mm
17mm
8
0.015mm
0.008mm
87mm
H7
175mm
107mm
17.015mm
12.5mm
18mm
8
0.015mm
0.008mm
93mm
H7
188mm
113mm
18.015mm
14mm
19mm
8
0.017mm
0.009mm
93mm
H7
188mm
113mm
19.017mm
14mm
20mm
8
0.017mm
0.009mm
100mm
H7
201mm
120mm
20.017mm
16mm
22mm
8
0.017mm
0.009mm
107mm
H7
215mm
132mm
22.017mm
18mm
24mm
8
0.017mm
0.009mm
115mm
H7
231mm
140mm
24.017mm
20mm
25mm
8
0.017mm
0.009mm
115mm
H7
231mm
140mm
25.017mm
20mm
26mm
8
0.017mm
0.009mm
115mm
H7
231mm
140mm
26.017mm
20mm
28mm
10
0.017mm
0.009mm
124mm
H7
247mm
150mm
28.017mm
22.4mm
30mm
10
0.017mm
0.009mm
124mm
H7
247mm
150mm
30.017mm
22.4mm
32mm
10
0.021mm
0.012mm
133mm
H7
265mm
165mm
32.021mm
25mm
35mm
10
0.021mm
0.012mm
142mm
H7
284mm
175mm
35.021mm
28mm
40mm
10
0.021mm
0.012mm
152mm
H7
305mm
190mm
40.021mm
31.5mm
销售价 数量
 
399.60
399.60
399.60
463.43
386.13
406.25
423.05
463.43
421.46
475.15
446.63
463.43
507.00
542.30
542.30
629.58
686.59
990.53
1108.04
1155.10
1185.34
1239.03
1376.68
1353.23
1497.51
1645.28
2014.63
2056.61
2148.93
2854.07
2954.80
3248.59
3962.11
4751.17

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用铰刀 H7
商品编号:160150 14

技术说明

带有 7 − 8° 的左螺旋和达到 1/5 切刃长度的切削锥。偶数切刃,切刃间距不规则,因而可以确保钻孔的圆度,并且绝对不会留下颤纹。圆柱形切刃部分的圆磨倒锥不仅可以平整钻孔表面,而且也对铰刀起到了导向的作用。
应用

适用于铰通孔(不适用于盲孔)。也非常适用于不连续的孔加工。
提示

手用铰刀按照您的要求研磨至所需尺寸,可用编号 160200 订购。
配套的丝锥扳手见产品编号 148150;148200;148410,加长杆编号 149400。

技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
标准
DIN 206 B
螺纹升角
7-8degrees
刀具材料
HSS
属性
公称直径 DC
14mm
切刃数 Z
8
切削刃上偏差
0.015mm
切削刃下偏差
0.008mm
切削刃长度 Lc
81mm
孔径公差
H7
总长度 L
163mm
悬伸长度 L1
101mm
最大切刃直径
14.015mm
柄四边 □
11.2mm
应用
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加