咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.2
商品编号
206157
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206157 0,8X2
206157 0,8X3
206157 0,8X4
206157 0,8X5
206157 0,8X6
206157 0,8X8
206157 0,8X10
206157 1,2X5
206157 1,2X10
206157 1,2X15
206157 1,2X20
206157 1,5X3
206157 1,5X4
206157 1,5X6
206157 1,5X8
206157 1,5X10
206157 1,5X12
206157 1,5X14
206157 1,5X16
206157 1,5X18
206157 1,5X20
206157 1X2
206157 1X3
206157 1X4
206157 1X5
206157 1X6
206157 1X8
206157 1X10
206157 1X12
206157 1X14
206157 1X16
206157 1X18
206157 1X20
206157 1X25
206157 2,5X8
206157 2,5X10
206157 2,5X15
206157 2,5X20
206157 2,5X25
206157 2,5X30
206157 2X4
206157 2X6
206157 2X8
206157 2X10
206157 2X12
206157 2X15
206157 2X18
206157 2X20
206157 2X22
206157 2X25
206157 2X30
206157 2X35
206157 2X40
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm
2mm 2mm
4mm 4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.78mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm 50mm
3mm
4mm 4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.78mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm
4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.78mm
2 2
0.9 0.9
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.036mm 0.036mm
0.072mm 0.072mm
50mm 50mm
5mm 5mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.015mm
0.015mm
0.78mm 0.78mm
2 2
0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.032mm 0.032mm
0.064mm 0.064mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.78mm
2 2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm
8mm 8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.78mm
2
0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.014mm
0.028mm 0.028mm
50mm
10mm
4mm 4mm
25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.78mm 0.78mm
2 2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm 1.2mm
1.2mm 1.2mm
0.06mm
0.12mm 0.12mm
50mm
5mm 5mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.14mm
2 2
0.8 0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm 1.2mm
1.2mm 1.2mm
0.048mm 0.048mm
0.096mm
50mm 50mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.35 0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.2mm 1.2mm
1.2mm
0.021mm 0.021mm
0.042mm
55mm 55mm
15mm 15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm
1.14mm 1.14mm
2
0.12
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.2mm
1.2mm 1.2mm
0.007mm
0.014mm 0.014mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
1.14mm
2 2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm
50mm 50mm
3mm
4mm
30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm 1.44mm
2 2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm
1.5mm
0.075mm
0.15mm 0.15mm
50mm 50mm
4mm 4mm
4mm
30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm 1.44mm
2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.075mm
0.15mm 0.15mm
50mm 50mm
6mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm 1.44mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.075mm
0.15mm
50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2
0.9 0.9
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.068mm
0.135mm 0.135mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
1.44mm 1.44mm
2 2
0.8 0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.06mm
0.12mm 0.12mm
55mm 55mm
12mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
1.44mm
2
0.8 0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.06mm 0.06mm
0.12mm 0.12mm
55mm 55mm
14mm 14mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2 2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.038mm 0.038mm
0.075mm 0.075mm
55mm 55mm
16mm 16mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.015mm
0.015mm 0.015mm
1.44mm
2
0.35 0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.026mm 0.026mm
0.053mm 0.053mm
60mm 60mm
18mm
4mm 4mm
30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm
1.44mm 1.44mm
2 2
0.35 0.35
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.026mm
0.053mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
1.44mm 1.44mm
2 2
1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm 50mm
2mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm 0.95mm
2 2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm
0.95mm 0.95mm
2
1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
4mm 4mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm
2 2
1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
5mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.9 0.9
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.045mm 0.045mm
0.09mm 0.09mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm 4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm
2 2
0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm
1mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm 50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm
2
0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm
1mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm
50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.35 0.35
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.018mm 0.018mm
0.035mm 0.035mm
55mm 55mm
12mm 12mm
4mm 4mm
30degrees
0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.01mm
0.02mm 0.02mm
55mm 55mm
14mm
4mm
30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.95mm 0.95mm
2
0.12 0.12
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.006mm 0.006mm
0.012mm 0.012mm
60mm
16mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.95mm
2
0.08 0.08
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.004mm
0.008mm
60mm 60mm
18mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.01mm 0.01mm
0.01mm 0.01mm
0.95mm 0.95mm
2
0.04 0.04
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.002mm 0.002mm
0.004mm 0.004mm
60mm 60mm
20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.01mm 0.01mm
0.95mm 0.95mm
2
0.04
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.002mm
0.004mm 0.004mm
70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.01mm 0.01mm
0.01mm 0.01mm
0.95mm
2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm 50mm
8mm 8mm
4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.9 0.9
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm
0.113mm 0.113mm
0.225mm
55mm
15mm 15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
2.41mm 2.41mm
2
0.8 0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm
55mm 55mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.5 0.5
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.063mm 0.063mm
0.125mm 0.125mm
60mm 60mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees
0.025mm
0.025mm
2.41mm 2.41mm
2
0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm
0.044mm
0.088mm
70mm
30mm 30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
2.41mm 2.41mm
2 2
1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm 50mm
4mm
4mm 4mm
30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm
2mm
0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm 4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm
2 2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm
50mm 50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm
2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.9 0.9
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.09mm 0.09mm
0.18mm
55mm 55mm
12mm 12mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm
2
0.9 0.9
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2mm
0.09mm 0.09mm
0.18mm 0.18mm
55mm 55mm
15mm 15mm
4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
60mm
18mm 18mm
4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.8 0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.08mm
0.16mm 0.16mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
60mm
22mm
4mm 4mm
30degrees
0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm
2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm
0.05mm
0.1mm 0.1mm
70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm
2 2
0.35
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.035mm 0.035mm
0.07mm 0.07mm
70mm 70mm
30mm 30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm
2 2
0.2 0.2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.02mm
0.04mm
80mm 80mm
35mm 35mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm
2 2
0.08
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
80mm 80mm
40mm 40mm
4mm 4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.91mm 1.91mm
2 2
销售价 数量
 
1223.98
1223.00
1223.00
1221.56
1219.61
1217.68
1214.77
1227.37
1220.72
1553.29
1548.05
1176.84
1176.84
1173.72
1164.67
1162.24
1227.74
1216.96
1215.44
1228.77
1225.18
1124.34
1122.79
1122.79
1113.49
1111.10
1108.72
1106.32
1231.16
1216.57
1568.95
1566.35
1551.94
1563.31
1164.67
1162.24
1215.44
1214.40
1221.58
1442.46
1177.22
1173.56
1164.67
1162.24
1227.74
1215.44
1228.77
1225.18
1221.58
1248.79
1433.61
1569.01
1561.25

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.2
商品编号:206157 2X4
技术说明

公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.0025 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,涂层和硬质合金,适合开展高功率的高硬材料加工。
同样适用于电解铜的加工
双重铲背的双倒角凹形刀脊,实现了高精度的高硬加工。
缩经角 α = 16°。
提示

刀具悬伸长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
侧铣:ap = 0.1 × D × ap korr
仿形:ap = 0.05 × D × ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / −0.005
标准
工厂标准
型号
H
内冷式
涂层
TiAlN
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
属性
修正系数 ap 修正
1
修正系数 fz
1.25 1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
切刃半径 R1
0.2mm 0.2mm
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
2mm 2mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.1mm 0.1mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.2mm 0.2mm
总长度 L
50mm 50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
4mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.03mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.03mm 0.03mm
颈位直径 D1
1.91mm 1.91mm
齿数 Z
2 2
应用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加