咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
商品编号
136190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M-LH
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
136190 M3
136190 M4
136190 M5
136190 M6
136190 M8
136190 M10
136190 M12
136190 M14
136190 M16
136190 M20
136190 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
7.5mm
3mm
M-LH
M3 LH
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
10mm
4mm
M-LH
M4 LH
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12.5mm
5mm
M-LH
M5 LH
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
6mm
M-LH
M6 LH
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
20mm
8mm
M-LH
M8 LH
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
25mm
10mm
M-LH
M10 LH
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
30mm
12mm
M-LH
M12 LH
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
35mm
14mm
M-LH
M14 LH
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
40mm
16mm
M-LH
M16 LH
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
50mm
20mm
M-LH
M20 LH
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
45mm
24mm
M-LH
M24 LH
3mm
销售价 数量
 
659.51
677.61
695.62
702.34
848.12
1033.27
1296.37
1545.75
1820.46
2903.17
4186.73

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
商品编号:136190 M4
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
AlTiX
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
内冷式
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
切削方向
左向
螺纹升角
40degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
10.62degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M-LH
螺纹规格
M4 LH
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加