咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
商品编号
132805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M-LH
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132805 M3
132805 M4
132805 M5
132805 M6
132805 M8
132805 M10
132805 M12
132805 M14
132805 M16
132805 M20
132805 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M-LH
M3 LH
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M-LH
M4 LH
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M-LH
M5 LH
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M-LH
M6 LH
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M-LH
M8 LH
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M-LH
M10 LH
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.91degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M-LH
M12 LH
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M-LH
M14 LH
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M-LH
M16 LH
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M-LH
M20 LH
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
21mm
160mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M-LH
M24 LH
3mm
销售价 数量
 
678.29
697.28
718.23
725.19
871.42
1063.26
1335.19
1586.52
1882.23
2998.83
4154.02

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥,左向螺纹 HSS-E-PM 6HX
商品编号:132805 M4
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
切削方向
左向
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
涂层
AlTiX
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M-LH
螺纹规格
M4 LH
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加